Ochrana hlavy – ideálna ochrana bezpečnostnými prilbami
Chráňte zraniteľnú oblasť hlavy pred nebezpečenstvom
Hlava je jednou z najzraniteľnejších častí ľudského tela. Rôzne vonkajšie fyzikálne vplyvy môžu poškodiť nielen pokožku a kosti, ale najmä mozog s jeho životnými funkciami. Ľudia už pred stáročiami vynašli pokrývky hlavy na ochranu pred týmito vplyvmi. Špecializované ochranné prilby, a teda aj priemyselná ochranná prilba, ako ju poznáme dnes, sa začali používať až v priemyselnom veku. V modernom pracovnom prostredí sú ochranné prilby nevyhnutné v rôznych nebezpečných oblastiach. Tieto oblasti možno rozdeliť do piatich kategórií:
- Fyzické: padajúce predmety, zavesené bremená, nárazy
- Chemické: postriekanie chemickými kvapalinami
- Tepelné: rozstrekovanie roztaveného kovu, teplo, tepelné žiarenie, horúce kvapaliny, poveternostné podmienky
- Vizuálne: UV žiarenie
- Elektrické: elektrické oblúky
Ochrana pred týmito nebezpečenstvami je veľmi dôležitá, aby sa predišlo pracovným úrazom.
Rôzne typy ochrany hlavy a tváre
Bezpečnostné prilby
Prilby sa dodávajú v troch rôznych tvaroch mušle: rovná (1), rovná s dažďovým žliabkom (2) a so stiahnuteľným krkom a dažďovým žliabkom (3). Priemyselné ochranné prilby sú vyrobené z termoplastu alebo termosetu. Každá prilba má odlišné vlastnosti a oblasti použitia v stavebníctve, priemysle, prevádzkach s prácou za tepla a elektrotechnike. Podrobnejšie informácie o tejto oblasti nájdete okrem iného na typovom štítku. Osobitný tvar v tejto kategórii ponúkajú lešenárske prilby a ochranné prilby pre lesníctvo.
Rôzne tvary mušlí v prehľadnej podobe:
Typy materiálov priemyselných ochranných prílb:
Značenie:
- skratka „CE“
- 4-miestne identifikačné číslo registračného miesta
- ID výrobcu
- Rok a štvrťrok výrobcu
- Typové označenie výrobcu
- Použitá norma
- Použitý materiál prilby
- Veľkosť alebo rozsah veľkostí v cm
- Iné označenia podľa DIN EN 397:
- Nebezpečenstvo vzniku bočnej deformácie (LD) spôsobené bočnými silami
- Nebezpečenstvo v dôsledku rozstreku roztaveného kovu
- Nebezpečenstvo zasiahnutím prúdom 440 V AC v dôsledku krátkeho neúmyselného kontaktu s napätím do 440 V
- Použitie pri veľmi vysokých teplotách + 150 °C
- Použitie pri veľmi nízkych teplotách − 20 °C alebo − 30 °C
Ochrana tváre
Ochrana tváre je obzvlášť dôležitá pri práci s rýchlo letiacimi časticami, striekaním kovov, chemikáliami alebo elektrickým oblúkom. Ochrana tváre sa skladá z priehľadného ochranného priezoru, ktorý je možné pripevniť priamo na prilbu alebo hlavu.
Kryty s ochranou proti nárazu
Čo sa týka ich tvaru, kryty s ochranou proti nárazu vychádzajú z baseballových čiapok. Vďaka svojej plastovej vložke ponúkajú ľahkú ochranu hlavy, napríklad pred stacionárnymi predmetmi s ostrými hranami. Nesmú sa používať ako náhrada za priemyselné ochranné prilby.
Zváračské masky
Zváranie predstavuje rizikovú činnosť vykonávanú pri veľmi vysokých teplotách, pred ktorými sa musia zamestnanci chrániť. A zváračská maska chráni celú hlavu a tvár pred žiarením, teplom a iskrami. Zamestnanec vidí svoje pracovisko vďaka nainštalovanému zornému poľu so zváracím filtrom. Mimoriadne moderné zváračské automatické masky tiež ponúkajú niekoľko úrovní odtieňov, ktoré uľahčujú rôzne druhy zváracích prác. Pod maskou je možné nosiť čiapky alebo kapucne vyrobené z nehorľavej bavlny.
Príslušenstvo
Jednotlivé komponenty ochrany hlavy a tváre je potrebné pravidelne vymieňať, či už z dôvodu zaistenia hygieny alebo poškodenia. Iné sú zasa potrebné na doplnenie funkcií. Medzi príslušenstvo patria napríklad:
- pásky proti poteniu, pásky pod bradu a chrániče krku pre bezpečnostné prilby
- Adaptéry pre pripojenie ochranných priezorov
- Predné kryty a zváracie filtre pre zváračské masky
Máte nejaké otázky? Naši odborníci vám kedykoľvek radi pomôžu:
Kritériá výberu pre ochranu hlavy a tváre
Bezpečnosť
Rôzne výrobky sú vhodné na ochranu hlavy a tváre v závislosti od príslušnej činnosti a ovplyvňujúcich faktorov. Najdôležitejším kritériom výberu je bezpečnostné hľadisko. Ochranné prilby pre stavebníctvo musia spĺňať iné požiadavky ako ochranné prilby určené pre priemysel, prácu za tepla alebo elektrotechniku.
Z toho dôvodu sa prilby vyrobené z termoplastu používajú v stavebníctve, pri montáži, v mechanických dielňach a potravinárskom priemysle. Môže ísť o polyetylén s vysokou hustotou (HD-PE) alebo zmiešané polyméry ABS.
Naproti tomu ochrana hlavy v kovospracujúcom a chemickom priemysle, v lodeniciach, ako aj pri výrobe energie a u dodávateľov plynu pozostáva z termosetu, ako napríklad zo syntetickej živice na báze polyesteru zo sklenených vlákien alebo syntetickej živice na báze textilu a fenolu. Ide o materiály obzvlášť odolné voči starnutiu, tvarovo stále do približne +200 °C a mrazuvzdorné. Tieto materiály chránia nositeľa pred postriekaním tekutým kovom a pred bočnou deformáciou a nereagujú na chemikálie. Prilby pre elektrikárov chránia aj pred elektrickým oblúkom.
Pohodlie pri nosení a čas nosenia
Ako každý prvok osobných ochranných prostriedkov, aj ochrana hlavy a tváre môže byť pre zamestnancov záťažou, napríklad z dôvodu zvýšenej hmotnosti alebo obmedzenia zorného poľa. To je dôvod, prečo pri výbere správneho výrobku hrá takú kľúčovú úlohu pohodlie pri nosení. V priemyselných ochranných prilbách by popruhy vnútornej výplne (1) mali byť vyrobené z textilu. K dispozícii by mala byť napríklad aj páska proti poteniu (2). Okrem toho by sa mala zvoliť iba taká ochrana hlavy, ktorá umožňuje prispôsobenie (3) (§2 nariadenia o používaní OOP). Priemyselné bezpečnostné prilby sa presne nastavujú na obvod hlavy používateľa jemným nastavením.
Ochranná prilba pre zváračské práce
Pri zváraní a rezaní vzniká vizuálne žiarenie nebezpečné pre zrak, ktoré môže spôsobiť popáleniny sietnice alebo poškodenie rohovky. Nevyhnutné je nosiť primerané ochranné prostriedky, ktoré poskytujú správnu úroveň ochrany. Úrovne ochrany zváracieho filtra závisia od zvoleného spôsobu zvárania a súvisiaceho prúdu. Napríklad pri zváraní mikroplazmovým lúčom sa odporúča až deväť úrovní odtieňa (úrovne 4 – 12), zatiaľ čo pri zváraní plazmovým lúčom je ich päť (úrovne 9 – 13).
Táto tabuľka odporúča najlepšie úrovne odtieňa zváracieho filtra pre rôzne zváracie procesy. Môže sa použiť najbližšia vyššia alebo nižšia úroveň v závislosti od podmienok použitia:
komplexný výber výrobkov a poradenstvo v oblasti ochrany hlavy
Výber osobných ochranných prostriedkov pre všetkých zamestnancov vašej spoločnosti môže byť zložitá záležitosť. Osobnú podporu ponúkajú naši odborníci na OOP: osobne vám poradíme a profesionálne vás podporíme pri analýze rizík, výbere výrobkov, skúškach nosenia a školeniach pre vašich zamestnancov. Naši odborníci vás najlepšie informujú o ochranných účinkoch jednotlivých OOP, poradia so zákonnými predpismi a poskytnú vám prehľad o trhu.
V našom sortimente nájdete výber výrobkov pre ochranu hlavy a tváre od spoľahlivých výrobcov. Rovnako, ako v prípade nástrojov, aj tu sa riadime našim heslom: Kvalita už od roku 1919. Sme schopní dodať vysokokvalitné bezpečnostné prilby , ochranné štíty na tvár , kryty s ochranou proti nárazu , ochranu hlavy pre zváračov, ako aj zodpovedajúce príslušenstvo.
Dôležité právne predpisy
Vlastnosti, ktoré musia vykazovať rôzne ochranné prostriedky hlavy a tváre, stanovujú rôzne európske normy. Medzi ne patrí:
- EN 50365: Elektricky izolovaná prilba pre prácu na nízkonapäťových systémoch
- EN 168: – Neoptické skúšobné metódy
- EN 166: Priezor/priehľadné sklo
Pre ochranu hlavy a tváre pri zváračských prácach platia najmä tieto normy:
- EN 169 o filtroch pre zváračské práce
- EN 175 pre zváračské masky
- EN 379 o automatických zváracích filtroch
Časté otázky o ochrane hlavy
Existujú špeciálne priemyselné ochranné prilby pre ľudí, ktorí často trpia bolesťami hlavy?
Pre ľudí, ktorí trpia bolesťami hlavy, neexistujú žiadne špeciálne ochranné prilby. Na zníženie rizika vzniku bolesti hlavy sa odporúča výber ochrannej prilby podľa ergonomického hľadiska. V tomto smere hrá kľúčovú úlohu vhodný tvar (veľkosť hlavy), nízka hmotnosť a jednoducho nastaviteľné vnútorné vybavenie. Nastavovací mechanizmus s otočnou račňou má oproti západkovému zámku výhodu v tom, že vnútorné vybavenie je možné plynulo prispôsobiť obvodu hlavy nositeľa.
Môžu sa priemyselné ochranné prilby farebne označiť, prelakovať alebo olepiť nálepkami?
To nie je možné, pretože materiál prilby môže poškodiť farba, rozpúšťadlá, lepidlá alebo samolepiace štítky, čo zhorší ochrannú funkciu prilby. Výnimky platia len na základe výslovných pokynov výrobcov.
Akú životnosť majú ochranné prilby?
To v podstate závisí od dvoch faktorov: od stavu a veku ochrany hlavy. Ak sú na ochrannej prilbe viditeľné chyby a poškodenia alebo ak došlo k silnému nárazu, je potrebné tento výrobok vymeniť, aby sa zaistila bezpečnosť zamestnancov pri práci.
Vplyvom rôznych faktorov sa časom znižuje aj ochranná funkcia prilby. Medzi takéto faktory patria napríklad klimatické vplyvy, UV žiarenie a znečistenie ovzdušia. Priemyselné ochranné prilby vyrobené z termoplastu by sa mali vymeniť po štyroch rokoch používania. Mušľové prilby vyrobené z termosetu sa dajú spoľahlivo používať až osem rokov.
Máte nejaké otázky? Naši odborníci vám kedykoľvek radi pomôžu:
Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:
- Poskytujeme poradenstvo šité na mieru
- Analýza rizík, pomoc pri výbere výrobku, skúšky nosenia, školenia a špeciálne ponuky služieb (plány rukavíc, plány ochrany pokožky)
Medzi osobné ochranné prostriedky patrí aj: ochrana zraku, ochrana dýchacích ciest, ochrana sluchu, ochrana chodidiel, ochrana rúk, ochranné pracovné oblečenie, pracovný odev, ochrana proti pádu a ochrana pokožky. Na prehľad.