Ochrana dýchacích ciest – bezpečná práca s čistým vzduchom

Najlepšia možná ochrana proti časticiam a plynom

Dospelý človek sa nadýchne približne 25 000-krát denne. To je asi 18 až 20 nádychov a výdychov za minútu. Na udržanie zdravia je nevyhnutný čistý vzduch. Dôležitosť vzduchu si však väčšinou uvedomíme až vtedy, keď ho už nemáme dostatok alebo keď je kontaminovaný a znečistený nebezpečnými látkami. Tieto nebezpečné látky môžu vznikať pri rôznych pracovných procesoch. Sú to veľmi jemné častice, plyny alebo výpary, pokiaľ sa ale dostanú do slizníc alebo pľúc, môžu poškodiť telo a v najhorších prípadoch viesť aj k úmrtiu.

Nebezpečné látky sú rozdelené do kategórií:

1. Častice: Častice zahŕňajú na jednej strane suchý prach, ako sú vlákna, jemný prach alebo dym, a na druhej strane hygroskopický prach, ako sú kryštály, soli, spóry, choroboplodné zárodky alebo aerosóly.

2. Plyny: Skupina plynov a pár zahŕňa voľne plávajúce molekuly, ako je ozón a vo vode alebo v tukoch rozpustné kyslé a alkalické plyny a pary.

S vhodnou ochranou dýchacích ciest možno mnohé z týchto látok zo vzduchu jednoducho odfiltrovať. Len tak je možné zaistiť bezpečnú prácu.

Takto ochránite svojich zamestnancov

Ochrana proti časticiam

Ochranné masky proti prachu poskytujú ochranu pred časticami. Sú dostupné ako jednorazové masky v nasledujúcich verziách:

1 Skladateľné: Praktické na nosenie so sebou vďaka plochému skladaciemu telu masky

2 Vopred tvarované: Jednoduché použitie vďaka vopred tvarovanému telu masky. Tieto ochranné masky sa používajú pri brúsení tehál, železa alebo farieb, ako aj pri spracovaní sklenených a minerálnych vlákien, prípadne azbestu.

Masku s časticovým filtrom si správne nasadíte takto:

Ochrana proti plynom/parám a časticiam

Opätovne použiteľné masky

Aby ste mohli svojich zamestnancov chrániť pred plynmi a parami, potrebujete špeciálne plynové masky. Tieto opakovane použiteľné masky sa používajú v prípade častého používania a pri dlhodobom nosení a sú dostupné v dvoch verziách:

3 Polmasky: stabilné telo masky, ktoré zakrýva ústa a nos

4 Celotvárové masky: respirátor s dodatočnou ochranou tváre

Ak masky musia mať aj ochranu pred časticami, potom sú tou správnou voľbou kombinované filtre. V nich sú časticové a plynové filtre integrované do telesa filtra, pričom časticový filter je vždy priestorovo uložený pred plynovým filtrom.

Systémy na podporu dýchania

Pri dlhodobom nosení a v náročných pracovných prostrediach sú k dispozícii systémy na podporu dýchania. Tieto systémy sú rozdelené do dvoch kategórií:

5 Respirátorové systémy s ventilátorovými jednotkami: filtrácia okolitého vzduchu bez obmedzenia dýchania (obsah O2 > 17 %)

6 Systémy stlačeného vzduchu: prívod čistého vzduchu v prípade nedostatku kyslíka (obsah O2 ≤ 17 %)

Systémy na podporu dýchacích ciest sú dostupné aj s kombinovaným filtrom.


Pracujete ako bezpečnostný referent a zodpovedáte za vydávanie každoročných pokynov vo svojej spoločnosti? Toto video uvádza všetky relevantné informácie potrebné na prípravu každoročných pokynov na ochranu dýchacích ciest podľa smerníc DGVU (Nemecké zákonné úrazové poistenie).

Filtračné únikové kukly a merače plynu

Medzi osobné ochranné prostriedky v tejto oblasti patria aj tzv. filtračné únikové kukly , ktoré zabezpečujú primeranú ochranu v núdzových situáciách, napríklad pri náhlom nebezpečnom výskyte častíc alebo plynov. Zároveň merače plynu upozornia nositeľa na prekročenie limitov určitých nebezpečných plynov alebo pár.

Máte nejaké otázky? Naši odborníci vám kedykoľvek radi pomôžu:

Špeciálne požiadavky na ochranné masky

Filtračné triedy pre respirátory

Jemné prachové častice a aerosóly v dýchateľnej atmosfére sú prakticky neviditeľné a predstavujú tak veľké zdravotné riziko v pracovnom prostredí. V závislosti od úrovne ochrany a celkovej netesnosti, pokiaľ ide o priepustnosť filtra a netesnosti prenikajúce na tvár a nos, sa časticové filtre delia do nasledujúcich troch tried:

  • FFP 1: ochrana proti nejedovatým časticiam a škodlivým látkam, ktoré dráždia sliznicu
  • FFP 2: ochrana proti toxickým časticiam a škodlivým látkam (prach, dym, aerosóly)
  • FFP 3: ochrana proti toxickým, jedovatým časticiam a škodlivým látkam, ktoré sú karcinogénne a rádioaktívne (vírusy, baktérie, spóry plesní).

Triedy filtrov a kódy na plynových maskách

Plynové a kombinované filtre sú tiež rozdelené do troch tried filtrov:

  • Trieda filtra 1: pre limitné hodnoty škodlivých látok pod 0,1 obj. %
  • Trieda filtra 2: pre limitné hodnoty škodlivých látok 0,5 obj. %, ktorá zodpovedá celotvárovým maskám a fúkacím systémom
  • Trieda filtra 3: pre limitné hodnoty škodlivých látok od 1,0 obj. % a viac, ktorá zodpovedá dúchacím alebo odsávacím systémom.

Farebné označenie a písmená uvádzané na maskách tiež naznačujú, proti akým druhom plynov daná ochrana dýchacích ciest pôsobí. Toto označenie zjednodušuje orientáciu na pracovisku.

Niektoré príklady:

  • „E“ v žltej farbe: oxidy síry, chlorovodík a iné kyslé plyny
  • „Hg“ v červenej farbe: ortuť
  • „K“ v zelenej farbe: amoniak a organické deriváty amoniaku

Vyberte si správnu dýchaciu pomôcku

Základnými kritériami pre správny výber ochrany dýchacích ciest je oblasť použitia a v nej vznikajúce častice a plyny. V tomto ohľade sú užitočné prehľadové stránky, ktoré podrobne uvádzajú príslušné činnosti a potenciálne nebezpečenstvá, ako aj vhodné odporúčania pre požadované triedy filtrov:
K prehľadu a pomôcke k výberu

Ďalšie informácie získate pri osobnej konzultácii s odborníkmi na OOP skupiny Hoffmann.

Ako si teraz vybrať najlepšiu masku?
Príklad: zamestnanci môžu vykonávať postrek s rôznymi druhmi farieb. Ak ide o náter na báze rozpúšťadiel, odporúča sa ochranný dýchací prístroj triedy filtra P3 s kódom „A“ pre organické plyny a výpary, ktorých bod varu je vyšší ako 65 °C.
Naproti tomu farby na báze izokyanátov vyžadujú ochrannú masku triedy P3 s kódmi „A“, „B“, „E“ a „K“. „B“ znamená anorganické plyny a výpary. „E“ poskytuje ochranu proti kyslým plynom a „K“ proti amoniaku.
Ak zamestnanec používa iba farby na vodnej báze s nízkym obsahom rozpúšťadiel, postačí mu respirátor s kódom „A“.

Výber výrobkov a konzultácie v skupine Hoffmann

Kvalita už od roku 1919 – to je heslo skupiny Hoffmann. Naše portfólio v oblasti osobných ochranných prostriedkov zahŕňa prostriedky na ochranu dýchacích ciest od významných výrobcov najvyššej kvality. Či už ide o filtračné masky na častice , polmasky a celotvárové masky , respirátory s ventilátorom , filtračné únikové kukly alebo merače plynu – nájdete si ten správny výrobok pre každú oblasť použitia.

Ak potrebujete pomoc s vybavením svojej prevádzky, naši odborníci na OOP vám radi pomôžu. Poznajú zákonné predpisy a majú široký prehľad o mnohých výrobcoch a modeloch. Na vašu žiadosť vám poskytneme podporu aj prostredníctvom analýz nebezpečenstiev, skúšok opotrebovania a školení zamestnancov.

Zákonné predpisy o ochrane dýchacích ciest

Respirátory sú podľa smernice o osobných ochranných pomôckach klasifikované ako kategória 3 „Smrteľné poranenia alebo vážne a nezvratné poškodenie zdravia“. V závislosti od oblasti použitia musia zariadenia spĺňať aj ďalšie zákonné predpisy. Patria sem nasledujúce normy:

  • EN 143 pre časticové filtre
  • EN 14387 pre plynové a kombinované filtre
  • EN 149 pre filtračné polmasky na ochranu pred časticami
  • EN 405 pre filtračné polmasky s ventilom na ochranu proti plynom alebo časticiam
  • EN 140 pre polmasky
  • EN 136 pre celotvárové masky
  • EN 12941 pre poháňané filtračné zariadenia s kuklou alebo prilbou
  • EN 403 na filtrovanie únikových zariadení (napr. v prípade požiaru)

Časté otázky o ochrane dýchacích ciest

Kedy je potrebné vymeniť filter?

Životnosť prachových filtrov závisí od mnohých faktorov – predovšetkým od koncentrácie škodlivých látok, okolitej vlhkosti a teploty, ako aj od dýchacej kapacity používateľa. Koniec životnosti plynových alebo kombinovaných filtrov, ktoré chránia proti plynom, možno zistiť čuchom, chuťou alebo podráždením pri vdýchnutí. Koniec životnosti časticových alebo kombinovaných filtrov, ktoré chránia pred časticami, možno zistiť zvýšeným odporom pri vdychovaní. Časticové filtre používané na ochranu pred rádioaktívnymi materiálmi, spórami, baktériami, vírusmi a proteolytickými enzýmami, by ste mali použiť iba raz bez ohľadu na stupeň nasýtenia. Filtre AX na ochranu proti organickým plynom a výparom by sa nemali používať dlhšie ako jednu zmenu (t. j. osem hodín). Dátum spotreby je vytlačený na všetkých filtroch alebo na ich obale. Od tohto dátumu, najneskôr však šesť mesiacov po otvorení pôvodného balenia, už filtre nie sú použiteľné ako ochrana pred nebezpečnými látkami.

Existuje obmedzenie v súvislosti s tým, ako dlho môžete nosiť prístroje na ochranu dýchacích ciest?

Presné obdobie nosenia určuje hodnotenie rizík súvisiacich s danou činnosťou, do prípravy ktorého by mal byť zapojený aj lekár. Zamestnávateľ by mal prijať technické a organizačné opatrenia, aby čo najviac obmedzil zaťaženie škodlivými látkami. Ochrana dýchacích ciest musí byť dostatočne silná, pričom zaťaženie – ako napríklad hmotnosť pomôcky – by malo byť čo najnižšie.

Môžu zamestnanci nosiť celotvárové masky, keď majú bradu?

Brada môže okolo tesniacich línií vytvárať medzery. Pre osoby s bradou preto nie sú vhodné celotvárové masky. Pri skúškach vzduch prúdil z atmosféry do celotvárovej masky alebo zvnútra masky von cez medzery. Ak by bol okolitý vzduch znečistený jedom, zamestnanec by utrpel škodu, a zároveň odchádzajúci vzduch vyvoláva podchladenie postihnutých oblastí kože.

Máte nejaké otázky? Chceli by ste získať poradenstvo v oblasti OOP?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:

  • poskytujeme individuálne poradenstvo prispôsobené vašim potrebám
  • Analýza rizík, pomoc pri výbere výrobku, skúšky nosenia, školenia a špeciálne ponuky služieb (plány rukavíc, plány ochrany pokožky)

Kontaktujte nás teraz

Priamy nákup

Pridať položku priamo do nákupného košíka:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka