Antistatická obuv poskytuje optimálnu ochranu pred elektrostatickým výbojom

Kedy potrebujem obuv s ochranou proti ESD?

Pri práci s elektronickými zostavami existuje riziko, že nekontrolované elektrostatické výboje (ESD) ich môžu viditeľne poškodiť, narušiť ich funkciu alebo viesť k neskoršej prevádzkovej poruche.

Účinnú ochranu pred poškodením spôsobeným elektrostatickým výbojom poskytuje oblasť chránená pred ESD, tiež známa ako EPA (elektrostaticky chránená oblasť). Tu sú prijaté všetky preventívne opatrenia pre prácu s elektrostaticky citlivými súčasťami bez ich poškodenia.

Tu nájdete najdôležitejšie informácie o ESD, EPA a elektrostatickom výboji.

Vyberte si správnu obuv s ochranou proti ESD

Okrem zriadenia oblasti s ochranou proti ESD (EPA) je nosenie obuvi s ochranou proti ESD dôležitou požiadavkou na predchádzanie vzniku elektrostatických výbojov a na ochranu elektronických zostáv a komponentov prostredníctvom riadeného rozptylu.

Požiadavky na antistatické vlastnosti, ktoré musí bezpečnostná obuv spĺňať podľa normy EN ISO 20345, majú chrániť používateľa pred akýmikoľvek rizikami, ktoré predstavuje elektrostatický náboj. Antistatická obuv obmedzuje elektrický odpor obuvi, čím sa odlišuje od izolačnej alebo vodivej obuvi.

Na ochranu elektronických zostáv pred elektrostatickými javmi norma DIN EN 61340-5-1 ešte viac obmedzuje tento antistatický rozsah. Topánky sú klasifikované ako ESD topánky, keď je elektrický odpor medzi osobou, topánkou a podlahou nad 1 x 105 Ω alebo 0,1 M Ω a pod 3,5 x 107 Ω alebo 35 M Ω. Obuv ESD je teda vždy antistatickou obuvou.

Prehľad výrobkov antistatickej obuvi nájdete tu:

K obuvi s ochranou proti ESD

Pozor: ESD obuv nie je vhodná pre elektrikárov a práce na zariadeniach s elektrickým napätím.

Okrem obuvi s ochranou proti ESD je súčasťou rozsiahlej zóny bezpečnej z pohľadu ESD aj pracovná stanica ESD, odev ESD a kontrola ESD.

Požiadavky na antistatické vlastnosti, ktoré musí bezpečnostná obuv spĺňať podľa normy EN ISO 20345, majú chrániť používateľa pred akýmikoľvek rizikami, ktoré predstavuje elektrostatický náboj. Antistatická obuv obmedzuje elektrický odpor obuvi, čím sa odlišuje od izolačnej alebo vodivej obuvi.

Na ochranu elektronických zostáv pred elektrostatickými javmi norma DIN EN 61340-5-1 ešte viac obmedzuje tento antistatický rozsah. Topánky sú klasifikované ako ESD topánky, keď je elektrický odpor medzi osobou, topánkou a podlahou nad 1 x 105 Ω alebo 0,1 M Ω a pod 3,5 x 107 Ω alebo 35 M Ω. Obuv ESD je teda vždy antistatickou obuvou.

Prehľad výrobkov antistatickej obuvi nájdete tu:

K obuvi s ochranou proti ESD

Pozor: ESD obuv nie je vhodná pre elektrikárov a práce na zariadeniach s elektrickým napätím.

Okrem obuvi s ochranou proti ESD je súčasťou rozsiahlej zóny bezpečnej z pohľadu ESD aj pracovná stanica ESD, odev ESD a kontrola ESD.

Máte nejaké otázky? Chcete si dohodnúť konzultáciu o ESD?

Skupina Hoffmann vám poskytuje všetko z jedného zdroja:

  • Môžeme pre vás pripraviť EPA na mieru
  • A poskytnúť vám vhodné výrobky na prácu so zostavami citlivými na ESD.

Môžete nás kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo faxom.

Na konzultáciu o ESD

Vysvetlenie všetkých najdôležitejších pojmov týkajúcich sa témy ESD/EPA nájdete tu:

Do slovníka ESD