Slovník k ESD
Tu nájdete najdôležitejšie informácie o ESD, EPA a elektrostatickom výboji.
Antistatický:
Schopnosť znižovať výboj, môžu to byť napríklad špeciálne druhy plastov.
Disipatívny:
Povrchový odpor materiálov v rozsahu 105 až 1012 ohmov.
EPA:
Znamená elektrostaticky chránenú oblasť. Je to pracovná oblasť, v ktorej môžete manipulovať so zostavami citlivými na elektrostatický vplyv bez toho, aby ste ich poškodili.
Uzemnenie:
Rozptyľovanie elektrických prúdov do zeme.
Bod uzemnenia (EBP):
Centrálny bod (napr. na pracovnej doske), ktorý je pripojený k uzemneniu budovy.
ESD:
Označuje elektrostatický výboj
ESDS:
Označuje zariadenia citlivé na elektrostatický výboj a týka sa elektrostaticky citlivých zostáv, ako sú integrované obvody
Integrované obvody:
Ide o integrované obvody a mikročipy, napr. mikroprocesory
Ionizácia:
Odstránenie nabitých častíc (napr. elektrónov) z látky, ako je vzduch. Ionizátory dokážu neutralizovať elektrostatický výboj distribúciou ionizovaného vzduchu.
Izolant:
Materiály, ktoré majú vysoký povrchový odpor minimálne 1012 ohmov. Statický výboj zostáva dlhý čas v jednej oblasti tohto materiálu bez odtečenia (plasty, sklo, vzduch).
(El.) vodivosť:
Vlastnosť materiálu viesť elektrický prúd, napr. kovy
Normy:
IEC 61340-5-1 Ochrana elektronických súčiastok pred elektrostatickými javmi – Všeobecné požiadavky
IEC 61340-5-2 Ochrana elektronických zariadení pred elektrostatickými javmi – Používateľská príručka
IEC 61340-4-1 Elektrický odpor podlahových krytín a inštalovaných podláh
ANSI/ESD S20.20.-1999 Ochrana elektrických a elektronických častí, zostáv a zariadení v USA (bezplatne dostupné na internete)
ANSI/ESD S541-2003 Obalové materiály pre položky citlivé na ESD v USA
Prúd:
Jednotka [A] ampér, symbol: I, tok (zvyčajne záporných) nosičov výboja.
Napätie:
Jednotka [V] volt, symbol: U, udržuje elektrický prúd v uzavretej slučke, a teda predstavuje príčinu toku prúdu.
Odolnosť:
Jednotka [Ω] ohm, symbol: R označuje napätie potrebné na umožnenie špecifického prietoku prúdu cez elektrický vodič.
Povrchový odpor:
Odpor medzi dvomi bodmi na povrchu, ktorý možno merať pomocou merača izolačného odporu a dvoch elektród.
Odpor vybíjania:
Meranie meračom izolačného odporu medzi uzemňovacím bodom a elektródou na povrchu.