Udržujte poriadok v priemyselných podnikoch pomocou skríň na náradie
Zamestnanci v dielňach a priemyselných podnikoch musia pri svojej každodennej práci používať obrovské množstvo nástrojov a malých dielov. Skrine na náradie a policové systémy poskytnú neoceniteľnú pomoc tým, že vám umožnia efektívnejšie organizovať pracovné postupy. Umožňujú prehľadne triediť rôzne položky tak, aby sa dali v prípade potreby rýchlo nájsť. Vďaka tomu vaši zamestnanci nemusia strácať čas hľadaním potrebného nástroja. Nástroje a zariadenia sú tak bezpečne uložené a nepodliehajú špine alebo kontaminácii.
Pri výbere perfektnej skrine na náradie by ste mali zvážiť rôzne kritériá. Nájdete tak najlepšie riešenie pre svoje potreby a okolnosti a vyhnete sa nesprávnej investícii:
- Druh skrine
- Veľkosť skrine
- Zásuvky alebo druh dvierok
- Vnútorné vybavenie
- Flexibilita
- Ergonómia
Čo by som mal vziať do úvahy pri vybavení mojej dielne?

Pri výbere pracovných staníc a úložných systémov je kľúčové zvážiť úroveň kvality a potrebné funkcie. Iba pri správnom výbere vytvoríte svojim zamestnancom najlepšie pracovné podmienky a umožníte im pracovať efektívne. Je však potrebné zvážiť aj také faktory, ako je osvetlenie, dostupný priestor a prepravné zóny – ako aj ergonomické faktory, aby ste mohli chrániť zdravie svojich zamestnancov.
V dnešnom rýchlo sa meniacom svete je stále dôležitejšie vedieť flexibilne usporiadať svoje pracovné stanice a úložné zariadenia a v prípade potreby ich rýchlo prestavať. Z toho dôvodu majú skriňové systémy v moderných pracovných staniciach a úložných riešeniach jednotný mriežkový systém. Jednotlivé skrine, ako aj ďalšie prvky, sa môžu usporiadať modulárne tak, aby vyhovovali špecifickým potrebám.
Jednotlivé moduly možno umiestniť vedľa seba alebo na seba, aby sa čo najlepšie využil dostupný priestor a zabezpečili čo najefektívnejšie pracovné postupy.
Pri výbere skrine na náradie je potrebné zvážiť nasledujúce kritériá:

Výber dvierok
Tradičné skrine na náradie sú vybavené zásuvkami. Tieto sa dodávajú s rôznymi čelnými výškami zásuviek tak, že si môžete podľa potreby zvoliť svoju správnu konfiguráciu. Štandardné skrine na náradie a skrine strojného vybavenia sú zvyčajne vybavené krídlovými dverami. Môžete sa však rozhodnúť aj pre posuvné dvere alebo rolety, najmä pri nedostatku miesta. Dvierka s priezormi pomáhajú zamestnancom vidieť, čo je vo vnútri skrine.
Plne vybavené alebo samostatne konfigurované skrine na náradie
Mnohí výrobcovia vám umožňujú vybrať si z dvoch druhov zásuvkových skríň. Plne vybavené skrine na náradie sa dodávajú vopred zmontované s konkrétnymi zásuvkami a odkladacími policami. Druhou možnosťou sú individuálne konfigurované oceľové skrine, pri ktorých si vyberiete plášť vhodnej veľkosti a potrebné zásuvky a odkladacie police. Dbajte na rozdiel medzi výškou plášťa a úžitkovou výškou (výška plášťa – 100 mm = úžitková výška).
Zásuvková skriňa, univerzálna skriňa alebo špeciálna skriňa
Pre správny výber je tiež rozhodujúci účel skrine. Pokiaľ ide o skladovanie náradia, používajú sa najmä zásuvkové skrine. Ak potrebujete uložiť veľa rôznych predmetov, potom najlepším riešením je univerzálna skriňa s krídlovými alebo posuvnými dverami a odkladacími policami. Tieto skrine sú dostupné aj s otvorenými úložnými priestormi, ktoré sú ideálne na skladovanie veľkého množstva malých dielov. Pre oblasť obrábania sú k dispozícii špeciálne CNC skrine, ktoré dokážu bezpečne a prehľadne uložiť vaše drahé CNC nástroje. Ak potrebujete chrániť svoje náradie pred poškodením elektrostatickým výbojom, potom sú ESD skrine na náradie ideálnou voľbou.
Možnosti vybavenia pre vaše skrine na náradie

Kovové skrine a jednotky s kombináciami zásuviek a políc môžu mať rôzne vybavenie v závislosti od príslušného modelu.
Zásuvky a odkladacie police
Zásuvky zaisťujú usporiadané uloženie nástrojov. Sú dostupné v rôznych výškach od 50 mm do 300 mm alebo viac. Pre zjednodušenie sú zásuvkové skrine vybavené opisnými pásikmi, ktoré je možné vymieňať a prepisovať. Špeciálne výseky umožňujú vložiť deliace lišty s drážkami, ktoré zabezpečia lepší prehľad. Modely je možné úplne vysunúť, takže zamestnanci ľahko dosiahnu na každý jeden predmet. Vložené police sú dostupné vo výsuvnej alebo pevnej verzii.
Rozdeľovače
Na zaistenie účinnej organizácie práce potrebujete okrem iného aj prehľadnú a jasnú štruktúru usporiadania. Rozdeľovače, ako sú žľaby, deliace lišty a drážkami, deliace priečky, škatule a vložky z tvrdenej peny, vám pomôžu nájsť to správne miesto pre každý predmet.
Pracovné dosky a krycie dosky
Na optimálne využitie hornej strany skrine na náradie môžete vybavenie svojej dielne vybaviť špeciálnymi pracovnými doskami, napr. s okrajom s ochranou proti skrúteniu, krytmi vyrobenými z bambusu alebo laminovaného dreva, protišmykovými podložkami alebo vrúbkovanými gumenými podložkami.

Bezpečnostná technika
Dielenské a univerzálne skrine sú dostupné aj s rôznymi bezpečnostnými mechanizmami.
Medzi ne patrí:
- Uzamykateľné zásuvky a dvierka.
- Poistka, ktorá bráni otvoreniu viac ako jednej zásuvky naraz.
- Systém uvoľnenia jednotlivých zásuviek jednou rukou, ktorý zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy na prenosných modeloch, ako sú roletové skrine.
- Nivelačný podstavec s individuálne nastaviteľnými pätkami skrine na vyrovnanie nerovností podlahy.
- ESD dielenské skrine pre citlivé prevádzkové oblasti.
Osvetlenie skrine
Pomocou modernej LED technológie dokonale osvetlíte dielenské skrine s krídlovými alebo posuvnými dverami bočným osvetlením celého vnútorného priestoru skrine, alebo len jednotlivých priehradiek. Osvetlenie môžete nastaviť na nepretržité osvetlenie alebo osvetlenie len pri otvorených dverách. Skriňové svietidlá prispievajú k zlepšeniu ergonómie a bezpečnosti práce.
Druhy skríň na náradie
Existujú rôzne druhy skríň na náradie. Správny variant pre vašu spoločnosť sa určí podľa vašich individuálnych požiadaviek. Veľkokapacitné skrine poskytujú priestor na uloženie veľkého náradia. Vertikálne skrine uľahčujú prístup k náradiu vo vnútri. Skrine s vysokou nosnosťou pojmú až 200 kilogramov na jednu zásuvku alebo odkladaciu policu. Rohové skrine zaisťujú ďalší úložný priestor, napríklad pri pultoch v tvare L. Jednotlivé modely sú dostupné v rôznych veľkostiach a s rôznou výbavou.
Okrem skríň na náradie pracovné stanice a úložné riešenia zahŕňajú aj systémy pracovných staníc, systémy výdaja tovaru, roletové skrine, vozíky na náradie, úložné systémy, ekologická technika, rebríky a pracovné plošiny a a priestorové systémy a kontajnery. Zistite viac o ergonómii na pracovisku a metóde 5S. Na prehľad.

Hľadáte odbornú radu?
Odborné poradenstvo týkajúce sa vybavenia vašej dielne
Skupina Hoffmann je vaším odborným partnerom ako systémový partner pre kvalitné nástroje a pracovné stanice a úložné riešenia. Poradíme vám a pomôžeme vám vybrať tie najlepšie skrine na náradie a univerzálne skrine pre vaše konkrétne potreby od rôznych výrobcov. Pri zariaďovaní vašej dielne, skladovej haly alebo kancelárií vás tiež podporíme našou službou plánovania založenou na CAD. A čo viac, svoje nové dielenské vybavenie budete môcť okamžite používať vďaka našim spoľahlivým dodávkam a inštalačným službám.
V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícii osobne, e-mailom alebo telefonicky.