Zamerané na ekologickú techniku – správna manipulácia s nebezpečnými látkami
Skladovanie nebezpečných látok kladie zvláštne nároky na zariadenie prevádzky. Vane alebo nádoby na odpad, bezpečnostné skrine alebo kontajnery na nebezpečné látky – všetky tieto prvky by mali spĺňať právne požiadavky. Predovšetkým sú však konštruované na to, aby čo najlepšie chránili vašich zamestnancov, váš podnik a životné prostredie.
Ako profesionálna ekologická technika zaisťuje právny súlad
Zákonodarcovia regulujú manipuláciu s nebezpečnými látkami v podnikoch. V Nemecku existuje v súčasnej dobe cca 2 000 zákonov, výnosov a nariadení, ktoré sa touto témou zaoberajú. Patrí sem napríklad zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ArbSchG), nariadenie o pracoviskách (ArbStättV) vyhláška o bezpečnosti prevádzky (BetrSichV), nespočetné množstvo technických pravidiel pre nebezpečné látky (TRGS), nariadenie o nebezpečných látkach (GefStoffV) a mnoho ďalších.
Za dodržiavanie týchto zákonov nesú zodpovednosť rôzne osoby, od konateľa cez vedúceho oddelenia až po bezpečnostného technika – s rizikom osobného ručenia. Veľkou pomocou je profesionálna a normovaná bezpečnostná technika, pretože s ňou získate trvalú záruku právneho súladu. Podniky majú zo zákona povinnosť dbať o osoby a životné prostredie. Túto povinnosť môžete bez problémov splniť s tými správnymi bezpečnostnými zariadeniami.
Skladovanie nebezpečných látok – podceňované riziko
Požiadavky na sklad nebezpečných látok sú jasne regulované. Nebezpečné látky sa delia do týchto skupín:
- Látky ohrozujúce vody alebo životné prostredie (trieda nebezpečnosti GHS 1-4)
Tu je možné skladovanie v záchytných vaniach z oceľového plechu a plastu (PE). - Zápalné kvapaliny (trieda nebezpečnosti GHS 1-3)
V Nemecku je skladovanie v plastových vaniach zakázané, musia sa používať vane z oceľového plechu. - Žieravé látky (s výnimkou horľavých látok)
Môžu sa skladovať v plastových vaniach.
Potrebné veľkosti vaní sú predpísané v závislosti od množstva látok. Okrem toho existuje zákaz spoločného skladovania látok, ktoré by mohli navzájom reagovať.
V skutočnosti sa tieto pravidlá často prehliadajú. Rôzne nebezpečné látky sú uložené vedľa seba neusporiadane bez systematického prístupu a bez nádob. Namiesto bezpečnostnej skrine sú na policiach uložené početné nádoby bez označenia nebezpečných látok. To v žiadnom prípade nezodpovedá predpisom pre ekologickú techniku. Podceňujú sa predovšetkým plechovky s aerosólom. V prípade požiaru sú zahriate a explozívne plechovky s aerosólom značným rizikom pre utekajúce osoby, záchranárov a hasičov.
Bezpečnostná skriňa – protipožiarna ochrana pre horľavé látky
Horľavé látky by sa nemali skladovať v otvorených regáloch, ale v nehorľavej skrini. Taká skriňa na nebezpečné materiály je veľmi odolná voči ohňu a môže byť vybavená recirkulačnými filtrami proti unikajúcim parám.
Zásadne rozlišujeme dva typy. Typ 30 je odolný voči ohňu počas 30 minút. Je ideálny pre malé a stredne veľké podniky, v ktorých sa skladuje len malé množstvo nebezpečných látok. V ich bezprostrednej blízkosti nesmie byť umiestnená žiadna ďalšia bezpečnostná skriňa.
Inak je tomu pri type 90. Táto ekologická skriňa spĺňa požiadavky najvyššieho stupňa požiarnej ochrany podľa normy DIN EN 14470-1. Je vhodná pre väčšie množstvo a je odolná voči ohňu počas 90 minút. Oba typy majú ako skrine na chemikálie potrebnú záchytnú vaňu na úrovni podlahy a sú vyrobené z materiálov odolných voči ohňu a žieravinám.
Kontajner na nebezpečné látky – bezpečné skladovanie veľkých objemov
Tekutiny ohrozujúce vodu, kyseliny a lúhy alebo tiež zápalné tekutiny sa v závodoch často nachádzajú vo veľkom množstve, napríklad v IBC kontajneroch alebo sudoch. Tieto látky v žiadnom prípade nepatria do garáží a skladových hál, ale do špeciálnych kontajnerov na nebezpečné látky, ktoré spĺňajú predpisy pre ekologickú techniku.
Výhody sú úplne zrejmé:
- Predpisové skladovanie nebezpečných látok
- Kompaktné skladovanie na malom priestore
- Vysoká bezpečnosť s nízkymi investičnými nákladmi na skladovacie miesto
Okrem klasických kontajnerov na uskladnenie nebezpečných látok v rôznych veľkostiach existujú aj rôzne špeciálne prevedenia:
Špeciálne kontajnery na ochranu vody
V nich je možné skladovať kontajnery a palety až na 3 úložných úrovniach a po dĺžke 12 m. Vďaka prirodzenému vetraniu je špeciálny kontajner na ochranu vody vhodný na pasívne skladovanie zápalných látok. Tento kontajner na nebezpečné látky je k dispozícii aj v tepelne izolovanom prevedení pre nezamŕzajúce skladovanie nebezpečných látok.
Protipožiarny kontajner F90 Betón
Je určený na skladovanie zápalných tekutín a jedovatých alebo veľmi jedovatých látok. Kontajner F90 Betón obsahuje paletový regál na skladovanie sudov a IBC nádob vrátane záchytnej vane. Má zabudované technické vetranie a konštrukčné prvky vetrania. Je odolný voči ohňu podľa kategórie F90 ako zvnútra, tak aj zvonku, to znamená, že je odolný voči štandardnému ohňu počas 90 minút.
Pracovisko pre nebezpečné látky – ventilátor nestačí
Pri odlievaní, čistení, lepení alebo miešaní často vznikajú jedovaté výpary, ktoré môžu rýchlo prekročiť zákonné medzné hodnoty na pracovisku. Nenáročným riešením pre občasné práce s nebezpečnými látkami by bolo použitie osobných ochranných prostriedkov, ako sú napr. ochranné dýchacie masky. Jedovaté alebo výbušné výpary sa však napriek tomu stále nachádzajú v priestore. Komplexnejším opatrením je zriadenie špeciálnych pracovísk pre nebezpečné látky. Tie ponúkajú nielen ventilátor, ale všetky výpary spoľahlivo a rýchlo odsajú pomocou odsávania vzduchu. Vaši zamestnanci môžu svoju prácu vykonávať s najväčším možným pohodlím a bez ohrozenia zdravia. Pracoviská pre nebezpečné látky sa dodávajú v mnohých šírkach od úzkych až po veľmi široké, a preto sú vhodné pre každý podnik.
Na optimálne skladovanie nebezpečných látok a prácu s nebezpečnými látkami sa dodávajú tieto prvky:
Okrem ekologickej techniky pracovné stanice a úložné riešenia zahŕňajú aj systémy pracovných staníc, skrine na náradie, systémy výdaja tovaru, roletové skrine, vozíky na náradie, úložné systémy, rebríky a pracovné plošiny a a priestorové systémy a kontajnery. Zistite viac o ergonómii na pracovisku a metóde 5S tu. Na prehľad.
Zabezpečte si súlad s právnymi predpismi prostredníctvom odborného poradenstva a servisu
Naši odborní poradcovia pre pracovné stanice a úložné riešenia nielenže nájdu správne ekologické technologické riešenia pre vašu prevádzku – sú vám tiež k dispozícii s komplexnou servisnou sieťou pre konzultácie týkajúce sa bezpečnosti. Naši odborníci vám radi poskytnú informácie či už osobne, telefonicky alebo e-mailom.