Softshellová vesta (3L) Čierna s

Č. pol.: TK51BKRS
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
Číslo položky TK51BKRS
EAN/GTIN 5036108158829
Číslo výrobcu TK51BKRS

Popis

Popis:

Lehká alternativa k bundě, tato softshellová vesta je ideální pro aktivnější pracovní prostředí.

Charakteristika:

  • Prodyšná, větruvzdorná a odolná proti vodě
  • Micro polar fleece s podšívkou spojená s pláštěm
  • Voděodolné zipy zabraňují pronikání vody
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Kapsy na zip
  • Stahování v lemu
  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
  • 3 vrstvy
  • Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo

Materiál:

Skořepinová tkanina: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Složení skořepiny: 94% Polyester, 6% Elastan laminovaný na 100% Polyester Micro Fleece (3L)
Hmotnost skořepiny gm: 310
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 30°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka