Kombinéza BizTex SMS FR typ 5/6 White XXL R

Č. pol.: ST80WHRXXL
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
Farba weiß
Veľkosť unisex 2XL

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ST80WHRXXL
EAN/GTIN 5036108186433
Číslo výrobcu ST80WHRXXL

Popis

Popis:

SMS FR kombinéza je vyrobena s využitím inovativní technologie netkané textilie. Materiál je prodyšný, pohodlný při nošení i po delší dobu. Hlavními rysy této kombinézy je odolnost vůči prachu a stříkajícím tekutinám, nehořlavost a antistatické vlastnosti.

Charakteristika:

  • Zaručená nehořlavost po dobu životnosti oděvu
  • Vysoce prodyšná SMS tkanina
  • Pohodlný střih pro příjemné nošení
  • Uzavíratelné krytí zipu pro větší ochranu
  • Elastické manžety pro bezpečné uchycení
  • Ergonomicky tvarovaná kapuce pro dokonalé uchycení
  • Maloobchodní balení
  • CE-KAT III
  • Elastický lem pro větší pohodlí
  • Tento výrobek se prodává po kartonech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 1
  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: Biztex SMS FR
Složení skořepiny: BizTex™ SMS FR
Hmotnost skořepiny gm: 55
Hmotnost skořepiny oz: 1.5
Praní: Neprat; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka