Bizflame Rain Warning protection Multinorm zimná vesta antistatická Orange XXXL

Č. pol.: S776ORRXXXL
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
Číslo položky S776ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108248605
Číslo výrobcu S776ORRXXXL

Popis

Popis:

Tato multifunkční vesta s vysokou viditelností, odolná proti plamenům a chemikáliím a antistatickými vlastnostmi, je skvělým doplňkem k vestě Bizflame Rain HV, obsahuje skrytou kapsu na mobilní telefon pod klopou proti bouři pro snadný přístup a prošívanou nehořlavou podšívku pro maximální ochranu a pohodlí.

Charakteristika:

  • Podšívka z nehořlavé bavlny pro větší teplo a komfort
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Dolní přední kapsy se zapínáním na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Externí štítek pro rychlou identifikaci urovně ochrany
  • Antistatické
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Skrytá kapsa na telefon
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% nehořlavý Modakryl
Složení výplně: 100% nehořlavý Modakryl
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka