Bizflame Rain Warning ochrana Multinorm Jumpsuit Orange/Marine XXXL

Č. pol.: S775ONRXXXL
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
Číslo položky S775ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108284313
Číslo výrobcu S775ONRXXXL

Popis

Popis:

Prvotřídní ochranná kombinéza v kombinaci hi-vis, nehořlavá, chemicky odolná, antistatická, nepromokavá a prodyšná ochrana. Tato kombinéza, navržená speciálně pro ropný a plynárenský průmysl, je vybavena mnoha funkcemi, jako jsou: Celopropínací přední klopa se zapínáním na dotek a úchyt, plně podšitá, odnímatelná kapuce, dvě velké stehenní kapsy a skrytá kapsa na telefon, boční zip na nohavicích usnadňující oblékání a svlékání a reflexní pásky na ramenou pro maximální viditelnost.,

Charakteristika:

  • Nehořlavé ošetření nepromokavé tkaniny zabraňuje pronikání vody
  • Víceúčelové kapsy
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Zip u kotníků pro snadné nasazení na pracovní obuv
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Kontrastní panely pro ochranu před nečistotami
  • Zesílené švy pro extra odolnost
  • Antistatické
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Průdušná tkanina odvádí z těla vlhkost a zabezpečuje tak nositeli svěžest, pocit sucha a pohodlí
  • Odepínací kapuce
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Dvoucestný zip pro rychlé otevření
  • Kapsa na mobilní telefon
  • Lepené švy pro další ochranu
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiál:

Skořepinová tkanina: Bizflame Rain HV: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Složení skořepiny: 98% polyester, 2% uhlíková vlákna, prodyšné, PU zátěr
Látka podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Složení podšívky: 100% bavlněná nehořlavá podšívka
Výplňová tkanina: 100% nehořlavý Modakryl
Složení výplně: 100% nehořlavý Modakryl
Hmotnost skořepiny gm: 250
Hmotnost skořepiny oz: 7.5
Hmotnost podšívky gm: 170
Hmotnost podšívky oz: 5
Hmotnost výplně gm: 150
Hmotnost náplně oz: 4.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 12 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka