Limax Zimné bundy Black s

Č. pol.: S505BKRS
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
Číslo položky S505BKRS
EAN/GTIN 5036108272174
Číslo výrobcu S505BKRS

Popis

Popis:

Limax zimná bunda

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
  • Ideální jako firemní oblečení a pro personalizaci
  • Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Přístup pro firemní značení potiskem
  • Kapuce v límci
  • Fleece podšívka pro větší teplo
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Složení skořepiny: 100% Polyester, Ripstop, PVC zátěr
Hmotnost skořepiny gm: 230
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka