Vesta Hi-Vis dvoubarevná Yellow/Navy XXL R

Č. pol.: S267YNRXXL
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
Číslo položky S267YNRXXL
EAN/GTIN 5036108218707
Číslo výrobcu S267YNRXXL

Popis

Popis:

Klasická vesta v moderním dvoubarevném provedení. Multifunkční kapsy včetně kapsy na chytrý telefon. ,

Charakteristika:

  • Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
  • Kožešinová podšívka pro teplo a pohodlí
  • Vnitřní náprsní kapsa
  • Kapsy na zip
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Kapsa na mobilní telefon
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • CE certifikace
  • Až do velikosti 3XL
  • Nové barvy
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2

Materiál:

Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 160
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka