Hi-Vis prodloužená vesta RIS Orange 4XL R

Č. pol.: RT20ORR4XL
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
Číslo položky RT20ORR4XL
EAN/GTIN 5036108057535
Číslo výrobcu RT20ORR4XL

Popis

Popis:

Tato speciální vesta proti zamotání byla navržena jako pohodlný a bezpečný oděv. Mezi vlastnosti tohoto oděvu patří elastická zadní část, zapínání na zip a 4bodová funkce pro odtržení na ramenou a bočních švech.

Charakteristika:

  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • 4bodová oddělovací funkce na ramenou a v bočních švech
  • Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 160
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka