RWS vesta Orange XXXL R

Č. pol.: R476ORRXXXL
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
Číslo položky R476ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108383351
Číslo výrobcu R476ORRXXXL

Popis

Popis:

Reflexní páska na této oblíbené vestě je v konfiguraci RWS pro lepší viditelnost. Manažerská vesta, revoluční ve svém designu, kombinuje vlastnosti nízké hmotnosti vesty s praktičností kapes. Ideální pro situace, kdy může být bunda příliš teplá. Tento jedinečný oděv doplňuje průhledná ID kapsa na bezpečnostní karty.

Charakteristika:

  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Vnitřní spodní našité kapsy
  • Kapsa na tužku a telefon
  • Držák dvou ID umožňuje použití na výšku a na šířku ID kartu.
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester Warp Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester Warp Knit
Hmotnost skořepiny gm: 124
Hmotnost skořepiny oz: 3.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka