Oboustranná vesta PW3 Hi-Vis Orange/Black S R

Č. pol.: PW374OBRS
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
Číslo položky PW374OBRS
EAN/GTIN 5036108319190
Číslo výrobcu PW374OBRS

Popis

Popis:

Inovativní design, praktické funkce a odolná fluorescenční tkanina. Zateplení poskytuje optimální teplo a pohodlí, zatímco oboustranné použití vesty umožňuje využití pro práci i volný čas.

Charakteristika:

  • Odolná polybavlněná tkanina s úpravou Texpel odolnou proti skvrnám
  • Silná prošívaná podšívka pro maximální tepelnou izolaci
  • 6 kapes pro uložení věcí
  • Oboustranný oděv pro více použití
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • Přední oboustranné zapínání
  • Víceúčelové kapsy
  • Vnitřní měkká podšívka Insulatex™ rychle zachycuje teplo, udržuje nositele v teple a chrání ho před nepřízní počasí
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Registrovaný Community Design
  • 2 boční kapsy na zip pro bezpečné uložení
  • CE certifikace
  • Skrytá kapsa na mobilní telefon
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • Víceúčelová bunda 2v1
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1 (: Size S-M)
  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size L-3XL)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only) (: Size L-3XL)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE O CLASS 1 (: SIZES S-M)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZES L UPWARDS)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost výplně gm: 300
Hmotnost náplně oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka