Popis:
Stylový, funkční a odolný PW362 nabízí ochranu a teplo v extrémních povětrnostních podmínkách. Představuje nejlepší prvky řady PW3, včetně tepelně reflexního zateplení Insulatex a předního zipu Ezee a ergonomického tvarování.
Charakteristika:
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Zateplená podšívka Insulatex heat reflective odráží teplo zpět k tělu a poskytuje tím maximální teplo a pohodlí
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Rychleschnoucí pletená manžeta pro přiléhavé a pohodlné nošení
- Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
- Zakřivený zadní lem pro větší ochranu
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Skrytá kapsa na mobilní telefon
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Odepínací kapuce
- Stahování v lemu
- Přední zip usnadňuje přístup
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;