PW3 mikina Pullover Black L R

Č. pol.: PW337BKRL
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
Dĺžka ramena Dlhý rukáv

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky PW337BKRL
EAN/GTIN 5036108388783
Číslo výrobcu PW337BKRL

Popis

Popis:

Mikina s kapucí PW3 spojuje moderní styl s technickými detaily a vytváří tak pohodlný doplněk k naší řadě pot. Tento oděv umožňuje snadné oblékání a svlékání v rušném pracovním prostředí.

Charakteristika:

  • Pletená tkanina s broušenou zadní stranou
  • 3 kapsy pro uložení věcí
  • Kapuce zvyšuje ochranu proti povětrnostným vlivům
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
  • Reflexní potisk pro větší viditelnost a bezpečnost
  • Kapsa na rukávu
  • Kontrastní prémiové zipy pro přidaný styl
  • Nastavitelná stahovací šňůrka s kolíčkem
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 300
Hmotnost skořepiny oz: 9
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka