Vesta na nářadí PW3 třídy 1 Yellow/Black XXXL R

Č. pol.: PW308YBRXXXL
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
Číslo položky PW308YBRXXXL
EAN/GTIN 5036108355136
Číslo výrobcu PW308YBRXXXL

Popis

Popis:

Vesta na nářadí PW3 třídy 1 má stylový design a kombinuje prémiové funkce naší řady PW3, včetně pásky HiVisTex Pro, s praktičností naší odolné keprové tkaniny Kingsmill.

Charakteristika:

  • Odolná směsová tkanina pro vysoký výkon a maximální pohodlí uživatele
  • Lehká a flexibilní reflexní páska HiVisTex Pro zvyšuje viditelnost
  • 12 kapes pro uložení věcí
  • Přední zip usnadňuje přístup
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Nastavitelný pas pro dokonalé uchycení
  • Kapsy na nářadí
  • Odepínací ID visačka
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Povrchová úprava prémiové kvality odpuzuje olej, vodu a nečistoty.
  • V souladu s normou EN ISO 20471
  • Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiál:

Skořepinová tkanina: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bavlna
Složení skořepiny: 65% polyester, 35% bavlna
Hmotnost skořepiny gm: 245
Hmotnost skořepiny oz: 7
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka