Popis:
Moderní dvoubarevné bunda je stylová a velmi praktická. Odepínací rukávy, víceúčelové kapsy, odnímatelná vložka a límec. Voděodolná úprava pro nepříznivé počasí.
Charakteristika:
- Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- 6 kapes pro uložení věcí
- Víceúčelové bunda 4v1
- Odepínací rukávy pro vícefunkční použití
- Kapsa na mobilní telefon
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Žebrovaný lem pro pohodlné nošení
- Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
- Kapsa na rukávu
- Boční kapsy
- K dispozici ve velikostech XS až 5XL
- Texpel povrch odolný proti skvrnám odpuzuje nečistoty a skvrny
- Víceúčelové bunda 4v1
Materiál:
Skořepinová tkanina: 60% bavlna, 40% Polyester, voděodolná povrchová úprava
Složení skořepiny: 60% bavlna, 40% Polyester, voděodolná povrchová úprava
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyesterová vata
Složení výplně: 100% polyesterová vata
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 240
Hmotnost skořepiny oz: 7
Hmotnost podšívky gm: 50
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost výplně gm: 120
Hmotnost náplně oz: 3.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 440
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 13
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;