Kombinéza Modaflame Orange XXL R

Č. pol.: MX28ORRXXL
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
Číslo položky MX28ORRXXL
EAN/GTIN 5036108188949
Číslo výrobcu MX28ORRXXL

Popis

Popis:

Vlákna použitá v této tkanině zahrnují 60% modakrylu, v podstatě samozhášecí vlákno, které se nespálí, vlákna se obtížně zapálí a budou samozhášecí, což zajistí přirozenou retardaci plamene bez nutnosti chemického zpracování FR v textilním procesu. Složení 39% bavlna a 1% uhlíkových vláknen pro zvýšení pevnosti a ochrany před nebezpečím elektrostatického výboje.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
  • Zadní kapsa
  • Kapsa na metr
  • Rychlý a snadný boční přístup
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Trojité švy pro extra pevnost
  • Skrytý mosazný zip na náprsní kapse
  • Nastavitelné manžety na suchý zip
  • Dvoustupňové kolenní kapsy umožňují dvě možnosti umístění
  • Nehořlavá páska pro průmyslové praní
  • Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
  • Dvoucestný přední odolný mosazný zip pro snadný přístup
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • 8 kapes pro uložení věcí
  • Dostupné ve velikostech do 4XL
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Work: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 280
Hmotnost skořepiny oz: 8
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka