Oblečenie White/Aqua XXL

Č. pol.: LW22WARXXL
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
Číslo položky LW22WARXXL
EAN/GTIN 5036108360161
Číslo výrobcu LW22WARXXL

Popis

Popis:

Svěží nový vzhled a lichotivý těhotenský střih pro naši novou řadu tunik pro lékařský a kosmetický svět. Pohodlí tohoto oděvu přináší nová lehká strečová tkanina a akční záda, takže se s vámi může hýbat a na konci dlouhého dne stále vypadat skvěle.

Charakteristika:

  • Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • Dámský střih

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka