KX3 Flexi pracovné legíny pre ženy Black L

Č. pol.: KX380BKRL
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
Číslo položky KX380BKRL
EAN/GTIN 5036108400195
Číslo výrobcu KX380BKRL

Popis

Popis:

Tyto dámské legíny umožňují volnost pohybu, zatímco zesílené strečové lemování z ripstopu zajišťuje odolnost a pohodlí. Ideální pro řadu činností, jako je skladování a veřejné služby. Díky střihu s vysokým pasem nesklouzávají dolů ani při použití těžkých kapes. Další detaily, jako jsou boční kapsy, poskytují vynikající úložný prostor.

Charakteristika:

  • Ripstop tkanina zajišťuje trvanlivost a odolnost vůči roztzření
  • Vysoký pas pro bezpečné uchycení
  • 2 kapsy pro bezpečné uložení věcí
  • Nový vzhled

Materiál:

Skořepinová tkanina: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan
Složení skořepiny: 70% Rayon, 24% Polyester, 6% Elastan
Kontrastní tkanina: Titanmill Pro Stretch: 95% polyester, 5% Elastan
Kontrastní složení: 95% polyester, 5% Elastan
Hmotnost skořepiny gm: 320
Hmotnost skořepiny oz: 9.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka