{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Odroda | HU7310 | |
Ističe čipov | AM | |
Počet kusov | 50 | |
Hĺbka rezu ap | 0,25 mm - 2,5 mm | |
Krmivo f | 0,1 mm/ot. - 0,3 mm/ot. | |
Rezná rýchlosť vc hlavná aplikácia | 350 mm/min - 600 mm/min | |
Obsah | 261458 HU7310 | |
Vložte kód ISO | VCGT160404 | |
Typ výrobku | Otočné rezné platničky na sústruženie |
Číslo položky | GG2686 160404/50 | |
EAN/GTIN | 4067263098645 | |
Číslo výrobcu | GG2686 160404/50 |