Sada digitálních siloměrů SAUTER FS 2-50KRQ1

Č. pol.: FS 2-50KRQ1
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
Druh produktu Silomer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky FS 2-50KRQ1
EAN/GTIN 4045761358300
Číslo výrobcu FS 2-50KRQ1

Popis

Popis:

Kompletně sestavená sada sestávající z prémiového siloměru FS 2 a vnější kruhové miniaturní měřicí cely CR 5000-1Q1 pro měření tlakové síly.
Prémiový siloměr FS 2; Měření sil v různých směrech tahu nebo tlaku je možné pouze jedním měřicím přístrojem; 3,5″ dotykový displej; Standardní verze se 2 měřicími kanály pro externí snímače síly (lze dodatečně rozšířit ze 2 na 4); Specifická data externího snímače jsou uložena přímo v konektoru; Nastavitelné jednotky SI: kg, N, kN, mN, MN, Nm, kNm, mNm; funkce sledování pro průběžné zobrazení měření; měření špičkové hodnoty; funkce tolerance; interní paměť zařízení (16 GB); standardně rozhraní USB pro přenos dat a napájení; možnost dvoubodového nastavení pomocí závaží nebo číselného nastavení; Dodává se ve vysoce kvalitním a robustním systémovém kufříku (systainer® T-LOC) včetně zásuvného napájecího zdroje a kabelu USB typu C; Zatěžovací článek z nerezové oceli CR 5000-1Q1; Třída přesnosti podle OIML C1; Vysoká přesnost (kombinovaná chyba 0,05 % F. S.); Jmenovitá hodnota charakteristiky: 2 mV/V; Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP68; Oblast použití: Měření tlakové síly;

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka