Popis:
Ideální pro petrochemický průmysl. Vysoce kvalitní materiál chrání před plamenem, teplem, kovem, chemiláliemi, elektrickým obloukem a anti-statická ochrana. Vysoký límec a kryté kapsy poskytují maximální ochranu.
Charakteristika:
- Ochrana proti sálavému, konvekčnímu a kontaktnímu teplu
- Certifikovaná ochrana proti postřiku roztaveným kovem
- Boční kapsy
- Kapsa na metr
- Skrytá přední část pro snadný přístup
- Zádový sklad pro volnost pohybu
- Nastavitelné manžety na suchý zip
- Zadní kapsa
- Trojité švy pro extra pevnost
- Dostupné ve velikostech do 4XL
- Kapsy na kolenní chrániče
- Smyčka na radiostanici pro snadné uchycení
- CE certifikace
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- 9 kapes pro uložení věcí
- Označeno UKCA
- CE-KAT III
Norma:
- EN ISO 11612 (A1+A2 B1, C1, E3, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 13 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/CM2 (HAF=82%))
Materiál:
Skořepinová tkanina: Bizflame Work: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Složení skořepiny: 99% bavlna, 1% uhlíkové vlákno
Hmotnost skořepiny gm: 345
Hmotnost skořepiny oz: 10
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;