Ohňovzdorná RIS polokošeľa Orange XL

Č. pol.: FR76ORRXL
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
Číslo položky FR76ORRXL
EAN/GTIN 5036108274055
Číslo výrobcu FR76ORRXL

Popis

Popis:

Polokošile s dlouhým rukávem nabízí vynikající ochranu napříč různými normami. Tato lehká tkanina využívá jedinečnou směs vláken, které kombinují optimální ochranu a vynikající prodyšnost s odvodem vlhkosti. Dalšími prvky jsou kontrastní tmavě modré žebrové manžety pro pohodlí a praktičnost.

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Kontrastní barvení pro další styly
  • Žebrované manžety pro teplo a pohodlí
  • Zapínání na knoflíky
  • Boční větrací otvory pro větší pohodlí
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Vyhovuje standardu RIS 3279-TOM pro železniční průmysl (pouze oranžová barva)
  • Registrovaný Community Design
  • Zachovává tvar po opakovaném nošení
  • Antistatické
  • Prémiová nehořlavá reflexní páska
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • CE-KAT III
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1, F2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame HVO úplet: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Složení skořepiny: 45% Modakryl, 25% polyester, 23% bavlna, 6% Aramid, 1% antistatická
Hmotnost skořepiny gm: 220
Hmotnost skořepiny oz: 6.5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 110 °C; Nečistit chemicky.; Max 25 pracích cyklů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka