WX3 FR Tričko čierne XL

Č. pol.: FR712BKRXL
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
Číslo položky FR712BKRXL
EAN/GTIN 5036108386918
Číslo výrobcu FR712BKRXL

Popis

Popis:

Tričko má žebrovaný límec a manžety pro pohodlné nošení

Charakteristika:

  • Přirozeně nehořlavé vlastnosti i po opakovaném praní
  • Vysoký obsah bavlny pro maximální pohodlí
  • Žebrovaný límec
  • Vynikající barevné stálosti a smršťovací výsledky
  • Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Nažehlovací segmentovaná reflexní páska pro větší viditelnost
  • Nový vzhled

Norma:

  • EN 1149 -5

Materiál:

Skořepinová tkanina: Modaflame Knit: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Složení skořepiny: 60% Modakryl, 39% bavlna, 1% uhlíkové vlákna
Hmotnost skořepiny gm: 50
Hmotnost skořepiny oz: 6
Praní: Max teplota 40°C, normální postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka