Popis:
Vyhodnocovací jednotka z nerezové oceli s krytím IP65, hygienická a snadno čistitelná
Kovové pouzdro: robustní a stabilní
Pro splnění požadavků farmaceutického průmyslu je váha vybavena uživatelskou správou, která umožňuje jednoznačné přiřazení uživatele a chrání před neoprávněným přístupem.
Intuitivní ovládání pomocí informačního řádku na displeji
Volně přiřaditelná funkční tlačítka umožňují individuální nastavení váhy
Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65 (podle EN 60529)
U.S. FDA 21 Part 11: Podporuje integritu dat podle U.S. FDA 21 Part 11 (např. výsledek vážení, ID vzorku, jméno uživatele, ID váhy, ...).
Prachový kryt je součástí dodávky
Charakteristika:
Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 16,5 mm
Rozměry vážicí plochy, nerezová ocel, Š×H 350×400 mm
Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 290×180×80 mm
Celkové rozměry Š×H×V 350×520×170 mm
Čistá hmotnost přibližně 18 kg
Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C