Polokošile Iona Navy S R

Č. pol.: F477NARS
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
Číslo položky F477NARS
EAN/GTIN 5036108170395
Číslo výrobcu F477NARS

Popis

Popis:

Stylová polokošile s reflexními pruhy pro větší viditelnost. Vhodný střih a materiál pro pohodlné nošení, určeno pro teplejší pracovní prostředí.

Charakteristika:

  • Kvalitní povrchová úprava textilie zlepšuje vysoušení tkaniny a pomáhá odstraňovat skvrny.
  • Odvod vlhkosti textilie pomáhá udržet tělo v teple a v suchu
  • Reflexní páska pro lepší viditelnost
  • Navrženo pro komfort nošení
  • Zapínání na knoflíky
  • Žebrovaný límec
  • Dostupné až do velikosti 6XL
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN 17353 Type B3

Materiál:

Skořepinová tkanina: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Složení skořepiny: 100% Polyester, Bird Eye Knit
Hmotnost skořepiny gm: 155
Hmotnost skořepiny oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Žehlení max 150 °C; Profesionální suché čištění, tetrachlorethen, normální proces;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka