Popis:
bomber bunda 4 v 1
Charakteristika:
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- Odepínací rukávy pro vícefunkční použití
- Odnímatelná podšívka pro větší univerzálnost za každého počasí
- Víceúčelové kapsy
- Náplety na rukávech a lem
- Přední klopa chrání před nepříznivými vlivy
- Oxford polyester odolný vůči otěru
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- 8 kapes pro uložení věcí
- Kapsa na mobilní telefon
- Kapsa na rukávu
- Odepínací kapuce
- Tento výrobek je vysoce univerzální a lze ho nosit mnoha různými způsoby
- Prošitá podšívka pro dobrou izolaci
- Dvoucestný zip pro rychlé otevření
- Odepínací límec
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Ochrana brady zvyšuje pohodlí a stabilitu
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Materiál:
Skořepinová tkanina: Prodyšný 300D: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Složení skořepiny: 100% polyester 300D Oxford, povrchová úprava odolná proti skvrnám, dvojitý PU povlak
Látka podšívky: 100% polyester Taffeta
Složení podšívky: 100% polyester Taffeta
Odnímatelná podšívková tkanina: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Složení vyjímatelné podšívky: 100% polyesterová kožešinová podšívka
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 52
Hmotnost podšívky oz: 1.5
Hmotnost vyjímatelné podšívky gm: 400
Hmotnost vyjímatelné podšívky oz: 12
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.;