Průmyslová váha; Max 60150 kg, d 2050 g

Č. pol.: EOC 100K-2XL
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EOC 100K-2XL
EAN/GTIN 4045761192232
Číslo výrobcu EOC 100K-2XL
Číslo L L40250 2184

Popis

Popis:

  • Robustní plošinová váha s vysokým rozlišením a praktickým indikátorem překlopení pro optimálně snadné použití
  • Platforma: vážicí deska z nerezové oceli, lakovaná ocelová základna, hliníkový snímač zatížení se silikonovým povlakem, ochrana proti prachu a stříkající vodě IP65. Standardně dodávaný ukazatel vodováhy a patky pro přesné vyrovnání váhy, které zajišťují co nejpřesnější výsledky vážení
  • Vážení s tolerančním rozsahem (kontrolní vážení): optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování nebo třídění
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Stolní podstavec včetně nástěnného držáku pro vyhodnocovací jednotku jako standardní vybavení
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače pomocí komunikačního protokolu KERN (KCP). KCP je standardizovaná sada příkazů rozhraní pro váhy KERN a další přístroje, která umožňuje načítat a ovládat všechny důležité parametry a funkce přístroje. Přístroje KERN s KCP tak lze snadno připojit k počítačům, průmyslovým řídicím systémům a dalším digitálním systémům. Protokol KCP je do značné míry kompatibilní s protokolem MT-SICS

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky Š × H × V 600 × 500 × 150 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 268×115×80 mm
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C