Plošinová váha Max 15 kg; d=0,005 kg

Č. pol.: EOB 15K5
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky EOB 15K5
EAN/GTIN 4045761192140
Číslo výrobcu EOB 15K5

Popis

Popis:

  • Vážicí deska z nerezové oceli: , základna z lakované oceli
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí tlačítek
  • Nástěnný držák: pro standardní montáž indikátoru na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se stabilní hodnota hmotnosti vypočítá zprůměrováním
  • Prachový kryt je součástí dodávky
  • Univerzální externí síťový adaptér: součástí dodávky
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 4 tlačítek
  • Standardní nástěnný držák pro montáž vyhodnocovací jednotky na stěnu
  • Funkce Hold: v případě nestabilních podmínek vážení se vypočítá stabilní hodnota hmotnosti zprůměrováním
  • Ochranný pracovní kryt je součástí dodávky
  • Externí univerzální síťový adaptér je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 25 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel Š × H × V 315 × 305 × 57 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 235×114×51 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 1,8 m
  • Možnost provozu na baterie, 4×1,5 V AA, nejsou součástí dodávky, provozní doba až 60 h
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C