Stolní váha; Max 20 kg, d = 10 g

Č. pol.: ECE 20K-2N
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky ECE 20K-2N
EAN/GTIN 4045761182523
Číslo výrobcu ECE 20K-2N
Číslo L L40250 2419

Popis

Popis:

  • Ploché, mobilní, nekomplikované
  • Extra velká vážicí deska
  • Velmi rychlé zobrazení: stabilní hodnoty hmotnosti do cca 2 s
  • Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí 2 tlačítek

Charakteristika:

  • Velký displej LCD, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí plochy, plast, š × h 320 × 260 mm
  • Materiál vážicí deska plast
  • Celkové rozměry Š × H × V 320 × 300 × 60 mm
  • Možnost provozu na baterie, 6×1,5 V AA, standardní, provozní doba až 100 h, funkce AUTO-OFF pro úsporu baterií
  • Čistá hmotnost přibližně 2,2 kg
  • Přípustný rozsah okolní teploty 5 °C/35 °C