Vyztužující vzpěry ESD pro regálové vozíky

Č. pol.: E9100VK
Kopírovať
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Spracováva sa

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nasadzovací podstavec

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky E9100VK
Kopírovať
EAN/GTIN 4017976581002
Kopírovať
Číslo výrobcu E9100VK
Kopírovať
Výrobca Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Tyto elektricky vodivé vzpěry v břidlicově šedé barvě se jednoduše přišroubují pod stávající polici. Tím se stabilizuje konstrukce a zvyšuje nosnost polic. Police, která leží nad ztužujícími vzpěrami, unese 110 kg namísto 50 kg díky podpoře. Elektrická vodivost je zachována. Na jeden regálový vozík ESD se dodává 1 pár.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 850
Celková šířka (mm): 28
Barva: břidlicově šedá