Plošinová váha; Max 30 kg, d=0,1 g

Č. pol.: DS 30K0.1
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
Druh produktu Plošinová váha

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky DS 30K0.1
EAN/GTIN 4045761357068
Číslo výrobcu DS 30K0.1

Popis

Popis:

  • Přesná váha s vysokým zatížením, optimální pro velkoobjemové nebo těžké vzorky, které je třeba vážit s vysokou přesností
  • Postupné ovládání pomocí dialogu ano/ne na displeji
  • Číselný odpočet tárování pro známou hmotnost zásobníku. Užitečné pro kontrolu množství náplně
  • Přesné počítání: Automatická optimalizace reference postupně zlepšuje průměrnou hodnotu hmotnosti dílů
  • Volně programovatelná vážicí jednotka, např. zobrazení přímo v délce drátu g/m, hmotnost na jednotku plochy g/m² (papír, tkanina, plech atd.) atd
  • Univerzální port KERN (KUP): umožňuje připojení externích adaptérů rozhraní KUP, jako jsou RS-232, USB, Bluetooth nebo Ethernet, pro výměnu dat a řídicích příkazů bez nutnosti instalace
  • Komunikační protokol KERN (KCP): KCP umožňuje dotazování a dálkové ovládání váhy prostřednictvím externích ovládacích zařízení nebo počítače
  • Jednotná, zjednodušená filozofie ovládání
  • Ochranný kryt je součástí dodávky

Charakteristika:

  • Velký, podsvícený LCD displej, výška číslic 21 mm
  • Rozměry vážicí desky, nerezová ocel, š×h×v 308×318×75 mm
  • Rozměry vyhodnocovací jednotky Š×H×V 225×115×60 mm
  • Délka kabelu vyhodnocovací jednotky cca 2 m
  • Přípustný rozsah okolních teplot -10 °C/40 °C