Pánska lekárska tunika White/Aqua XL

Č. pol.: C821WARXL
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
Číslo položky C821WARXL
EAN/GTIN 5036108359912
Číslo výrobcu C821WARXL

Popis

Popis:

Tato pánská tunika je vyrobena z naší strečové látky Kingsmill. Má svěží design se skrytým zapínáním na knoflíky vpředu, zadní akcí a prostorem na hrudi pro firemní loga.

Charakteristika:

  • Dvoucestná keprová strečová látka pro snadný pohyb a větší pohodlí
  • Skrytá přední část pro snadný přístup
  • 4 kapsy pro uložení věcí
  • Skrytá kapsa na nůžky
  • Zádový sklad pro volnost pohybu
  • D-koružek na klíče nebo ID kartu

Materiál:

Skořepinová tkanina: Kingsmill Polycotton Stretch 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Složení skořepiny: 65% polyester, 33% bavlna, 2% elastan
Hmotnost skořepiny gm: 145
Hmotnost skořepiny oz: 4
Praní: Max teplota 60°C, normální postup; Nebělit; Sušit v sušičce při nízké teplotě; Sušit na šňůře odkapáním; Žehlení max 150 °C; Nečistit chemicky.;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka