Popis:
Bomber 2v1 má odepínací rukávy, skrytá kapuce, elastické manžety, příjemná podšívka a lepené švy pro pohodlné nošení. Elastické manžety a pas poskytují pohodlné nošení pro maximální pohodlí nositele. Prošívaná podšívka spolu s odborně podlepenými nepromokavými švy zajišťují, že uživatel zůstane v teple a suchu.
Charakteristika:
- Nepromokavé s lepenými švy, které zabraňují pronikání vody
- Voda na povrchu vytvoří kapičky, které samovolně stečou.
- EN342 Ochrana proti chladu certifikovaná do -40 °C
- Celozateplené provedení pro uchování tepla a příjemného pocitu
- Elastické manžety pro bezpečné uchycení
- Límec s fleece povrchem udržuje a zvyšuje teplo
- Reflexní páska pro lepší viditelnost
- Certifikováno dle EN ISO 20471 po 50 pracích cyklech
- D-koružek na klíče nebo ID kartu
- Víceúčelová bunda 2v1
- Odnímatelné rukávy poskytují více možností užití pro nositele
- Ve velikostech XS-3XL
- Kapuce v límci
- Přístup pro firemní značení potiskem
- Kapsa na mobilní telefon
- Napůl elastický pas pro bezpečné a pohodlné nošení
- 4 kapsy pro uložení věcí
- Tkanina s hodnocením UPF 40+ k blokování 98% UV paprsků
- CE certifikace
- Označeno UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.336 (M².K/W), 2, X)
Materiál:
Skořepinová tkanina: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Složení skořepiny: 100% polyester, 300D Oxford Weave s povrchovou úpravou odolnou proti skvrnám, dvojitý PU zátěr.
Látka podšívky: 100% polyester
Složení podšívky: 100% polyester
Výplňová tkanina: 100% polyester
Složení výplně: 100% polyester
Hmotnost skořepiny gm: 190
Hmotnost skořepiny oz: 5.5
Hmotnost podšívky gm: 60
Hmotnost podšívky oz: 2
Hmotnost výplně gm: 170
Hmotnost náplně oz: 5
Praní: Max teplota 40°C, mírný postup; Nebělit; Nesušit v sušičce; Sušit na šňůře odkapáním; Nežehlit; Nečistit chemicky.; Max 50 pracích cyklů