Pro úžitkové rukavice čierne XL

Č. pol.: A772BKRXL
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
Farba Schwarz
Veľkosť rukavíc 10

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A772BKRXL
EAN/GTIN 5036108415359
Číslo výrobcu A772BKRXL

Popis

Popis:

Naše rukavice Pro Utility mají prvotřídní mechanický styl, který byl přepracován s použitím nejmodernějšího materiálu vyrobeného ze 60 % z recyklovaného nylonu - alternativy k živočišné kůži a konvenční kůži s nižším dopadem. Tyto rukavice jsou navrženy s ohledem na vysokou odolnost proti oděru a roztržení a zajišťují pokročilou obratnost, výjimečnou odolnost a vynikající přilnavost. K jeho všestrannosti přispívá i kompatibilita s dotykovými obrazovkami, která umožňuje plné dotykové ovládání většiny zařízení s dotykovou obrazovkou.

Charakteristika:

  • Vysoce odolná syntetická kůže se spandex a neoprenem
  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Tento symbol znamená, že rukavice mohou být použity s většinou mobilních zařízení s dotykovou obrazovkou
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • Označeno UKCA
  • CE certifikace
  • Nový vzhled
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 4
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2132X)

Materiál:

Materiál: Nylon; Elastické; Polyurethan;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka