Powertool Pro vysoko výkonná rukavica čierna L

Č. pol.: A740BKRL
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
Farba Schwarz
Veľkosť rukavíc 9

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A740BKRL
EAN/GTIN 5036108218233
Číslo výrobcu A740BKRL
Číslo L L01840 265

Popis

Popis:

Kombinace pohodlí, trvanlivosti, odolnosti proti nárazu a stylového designu. Ideální při práci s elektrickým nářadím a malými součástmi.

Charakteristika:

  • Vysoce výkonné víceúčelové rukavice
  • Konečky prstů palce, ukazováčku a prostředníčku zůstávají otevřené pro manipulaci
  • Odolná dlaň ze syntetické kůže
  • Vyztužené polstrované dlaně
  • Vyztužené panely v namáhaných oblastech pro maximální odolnost
  • Poutko na zápěstí pro bezpečné uchycení
  • CE certifikace
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1111X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Materiál:

Materiál: Syntetická kůže; Pryž; Elastické; Bavlna; Polyester; TPR

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka