Rukavice Sabre-Lite Cut Protection Blue s

Č. pol.: A655BLUS
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
Farba Blau
Veľkosť rukavíc 7

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky A655BLUS
EAN/GTIN 5036108245413
Číslo výrobcu A655BLUS

Popis

Popis:

Neprořeznost úroveň D. Nabízí bezkonkurenční ochranu při manipulaci s ostrými noži a jinými ostrými předměty. Všestranné použití, lze prát v pračce při 60°C.

Charakteristika:

  • Odolnost proti prořezu úroveň D
  • Podšívka o úpletu 13 pro dokonalé přizpůsobení
  • Prodej po jednom kuse
  • Lze prát v pračce při 60° C
  • Oboustranné použití pro leváky a praváky
  • Nelínavý materiál pro minimální kontaminaci
  • Maloobchodní taška pro prezentaci na obchodě
  • CE Foodsafe
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 2
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3X4XD)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A5)

Materiál:

Materiál: HPPE; Ocelové vlákno; Polyester; Elastické;

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka