{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Materiál | Drevotriesková doska | |
Dĺžka | 2 700 mm | |
Hĺbka | 975 mm | |
Hrúbka | 38 mm | |
Počet hĺbkových podpier | 4 | |
vhodné pre hĺbku regálu | 1 100 mm | |
vhodné pre hĺbku nosníka | 50 mm | |
Nosnosť | 2 762 kg | |
Rozsah použitia | Paletový regál | |
Druh produktu | Drevotriesková doska |
Číslo položky |
991428 1100/50
Kopírovať |
|
EAN/GTIN |
4004514242082
Kopírovať |
|
Číslo výrobcu |
16593-50
Kopírovať |
|
Výrobca | Gebr. Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 SUNDERN, Deutschland, www.schulte-lagertechnik.com |