Pár nosníkov EGN-DUO 120×50 2700

Č. pol.: 991346 2700
Nastavte cenu 2 ks (86,44 € / 1 ks)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Dĺžka nosníka Cena za kus vrát. DPH

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Výška nosníka 120 mm
Dĺžka nosníka 2 700 mm
Nosnosť na pár nosníkov 3 060 kg
Rozsah použitia Regál
Typ nosníka LNS DUO 120×50
Druh produktu Nosník/traverza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 991346 2700
EAN/GTIN 4058255037421
Číslo výrobcu 46422-2

Popis

Prevedenie:

Za studena tvarované skriňové profily s privarenými sponami. Každá spona má 5 stabilných háčikov pre optimálne zavedenie záťaže do paletových regálových stojanov. Zaťaženie priečinka až 3060 kg na pár nosníkov.

Rozsah dodávky:

2 kusy nosníkov na zavesenie do rámu, vrátane poistných kolíkov po 2 ks.

Lakování:

Podobne ako RAL 2004 čistá oranžová práškovo nanášaná.

Poznámka:

Nové nosníky s hĺbkou 50 mm možno kombinovať so starými nosníkmi s hĺbkou 40 mm len v pároch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka