{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
HOFFMANN perforovaná stenová mriežka | 9×9 mm | |
Typ | S | |
Výška | 1 700 mm | |
Šírka | 725 mm | |
Hĺbka | 634 mm | |
Hĺbka tela | 524 mm | |
Hmotnosť | 81 kg | |
Typ výrobku | Stanica na čistenie |
Číslo položky | 987121 S | |
Číslo výrobcu | 987121 S |