{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skladovanie | Skladovanie trieda ohrozenia vody 1-3; Skladovanie látok škodlivých pre životné prostredie; Skladovanie lepkavých látok povolené; Skladovanie zápalných látok zakázané | |
Zberný objem | 1 000 l | |
Obsah IBC | 1 000 l | |
Výška | 720 mm | |
Šírka | 2 280 mm | |
Hĺbka | 1 430 mm | |
Nosnosť Pro parkovacie miesto | 2 000 kg | |
Hmotnosť | 141 kg | |
Typ výrobku | Záchytná vaňa |
Číslo položky | 981440 2X1000 | |
Číslo výrobcu | 15479 |