Sortiment nářadí 821/7 161 ks.

Č. pol.: 97830256
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
Číslo položky 97830256
EAN/GTIN 4018754335381
Číslo výrobcu 97830256

Popis

Popis:

  • Bezpečně integrováno do systému řízení nářadí (TCS)
Obsah 161 kusů:
  • 96830264 TCS 1 821/38
    • 11 nástrčných hlavic s vnitřním šestihranem 1/4″ čís. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
    • 17 nástrčných hlavic s vnitřním šestihranem 1/2″ č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 1; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 nástavce QuickRelease 1/4″ č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 1; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 nástavce QuickRelease 1/4″ č. 405QR: d. 54; 150 mm
    • 1 nástavec QuickRelease s jemným ozubením 1/4″ č. 415QR N: d. 117 mm
    • 1 spojka bitů 1/4″ č. 3116: d. 25 mm
    • 2 nástavce QuickRelease 1/2″ č. 509QR: D. 130; 255 mm
    • 1 ráčnu QuickRelease s jemným ozubením 1/2″ č. 512QR N: D. 265,5 mm
    • 1 zvětšovací nástavec č. 410: 1/4 až 1/2″
    • 1 redukce č. 513: 1/2 až 3/8″
    • 1 držák bitů 1/4″ č. 412: d. 25 mm
  • 96830265 TCS 2 821/59
    • 2 bitové ráčnové šroubováky 1/4″ č. 412: d. 25 mm
  • . 4008: D. 95; 250 mm
  • 1 držák bitů 1/4″ č. 4009: D. 176 mm
  • 1 krabička na bity č. 1206: 1 držák bitů , D. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , L. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 kusů
  • 96830266 TCS 3 821/4
    • 1 kleště na vodní pumpy č. 6551: D. 240 mm
    • 1 Boční štípací kleště č. 6602: D. 160 mm
    • 1 Kulaté kleště č. 6529: D. 200 mm
    • 1 Kombinované kleště č. 6700: D. 180 mm
  • 96830267 TCS 4 821/22
    • 16 očkoplochých klíčů č. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 mm
    • 1 nastavitelný očkoplochý klíč č. 4025: max. 34 mm
    • 5 ráčnových očkoplochých klíčů, plochých č. 17F: 8; 10; 13; 17; 19 mm
  • 96830268 TCS 5 821/27
    • 1 elektronický šroubovák s drážkou č. 4025. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 2 šroubováky s drážkou č. 4620: 0,8 x 4 x 100; 1,6 x 10 x 200 mm
    • 3 křížové šroubováky č. 4630: PH1; PH2; PH3
    • 1 nůž na kabely č. 12320: Čepel d. 90 mm
    • 1 svinovací metr č. 12935/3: d. 3 m
    • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g
    • 1 skládací pravítko č. 13112: d. 2 m
    • 1 sada úhlových šroubováků TORX® s kulovou hlavou č. 10771/8: T9; T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
    • 1 sada šestihranných klíčů s kulovou hlavou do L č. 10767/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm
  • 96830269 TCS 6 821/7
    • 1 zámečnické kladivo č. 10961: 500 g
    • 1 palička s měkkým povrchem č. 10959: Ø 35 mm
    • 1 plochý sekáč č. 102: d. 175 mm
    • 1 čepový průbojník č. 108: 150 x 6 mm
    • 1 středicí průbojník č. 105: 100 x 10 mm
    • 1 děrovač čepů č. 109: Ø 3,4 mm
    • 1 děrovač č. 104: 120 x 4 mm
  • 96830273 TCS 10 821/4
    • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6546: A21; d. 170 mm
    • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6543: J2; D. 180 mm
    • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6545: A2; D. 185 mm
    • 1 kleště na pojistné kroužky č. 6544: J21; 170 mm
  • .

    Charakteristika:

    • Počet kusů nářadí: 161 ks
    • Hmotnost (g): 14500 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka