Sada nářadí 820/2 130 ks.

Č. pol.: 97830254
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
Číslo položky 97830254
EAN/GTIN 4018754335367
Číslo výrobcu 97830254

Popis

Popis:

  • Bezpečně integrovaný do systému řízení nářadí (TCS)
Obsah 130 kusů:
  • 96830244 TCS 1 820/1
    • 10 šestihranných nástrčných hlavic, 1/4″ č. 40: 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
    • 17 nástrčných hlavic se šestihranem, 1/2″č. 52: 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
    • 2 nástavce 1/4″ č. 405: d. 54; 150 mm
    • 1 ráčna 1/4″ č. 415-2K: d. 117 mm
    • 1 nástavec 1/2″ č. 509: d. 130 mm
    • 1 ráčnový nástavec 1/2″ č. 512-2K: D. 265,5 mm
    • 1 kulaté kleště č. 6529: D. 200 mm
    • 1 kleště na vodní pumpy č. 6551: D. 240 mm
    • 1 Silové boční štípací kleště č. 6721: D. 160 mm
    • 1 Bitový ráčnový šroubovák 1/4″ č. 4008-1: D. 250 mm
    • 1 přípojka na bity 1/4″ č. 3116: D. 25 mm
    • 1 držák bitů 1/4″ č. 412: D. 25 mm
    • 1 plochý sekáč, plochý ovál č. 102: 150 mm
    • 1 zámečnické kladivo č. 10961: 300 g
    • 1 kabelový nůž č. 12320: čepel d. 90 mm
    • 1 krabička na bity č. 1206: 1 držák bitů , d. 25 mm: SL4;5;6 mm (2x) , PH1;2;3 (3x) , PZ1;2;3 (3x) , T10;15;20;25;27;30;40 (2x) , T BO10;15;20;25;27;30;40 , INHEX 3;4;5 mm , d. 75 mm: SL6 mm , PH2;3 , PZ1;2 , T20;25 , 56 kusů
  • 96830245 TCS 1 820/2
    • 15 očkoplochých klíčů č. 13: 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 15; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24 mm
    • 1 skládací pravítko č. 13112: D. 2 m
    • 1 mini magnetický zvedák č. 12600: 270 g
    • 1 sada šroubováků s ofsetem č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9dílná
    • 1 šroubovák s drážkou č. 10765/9: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm; 9dílný
    • 1 šroubovák s drážkou č. 4620: 0,8 x 4,0 x 100 mm
    • 1 elektronický drážkový šroubovák č. 4628: 0,4 x 2,5 x 60 mm
    • 2 křížové šroubováky č. 4630: PH1; PH2
    • 3 šroubováky TORX® č. 4650: T15; T20; T25
.

Charakteristika:

  • Počet kusů nářadí: 130 ks
  • Hmotnost (g): 8320 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka