Podlahová doska ESD LIGHTGREY

Č. pol.: 972585 LIGHTGREY
(208,41 € / 1 Square metre)
na vyžiadanie
Dodanie za 3 – 4 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Farba Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka 60,8 cm
Šírka 60,8 cm
Hrúbka 10,5 mm
Materiál PVC
Povrch hladká
Farba svetlosivá mramorovaná
Vybavenie ESD áno
Zvodový odpor 106 Ω
Hmotnosť 4,5 kg
Druh produktu Podlahová rohož ESD

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972585 LIGHTGREY
EAN/GTIN 4057989080000
Číslo výrobcu C-208 6205

Popis

Prevedenie:

PVC dosky s vždy 2 stranami pozitívneho a 2 stranami negatívneho ozubenia. Zvodový odpor cca 106 Ω. Hladký povrch a zvodová výstuha s voštinovou štruktúrou.
Vhodné na priemyselné vozíky, vidlicové vozíky a vidlicové vozíky: do celkovej hmotnosti 2,5 t s tvrdými pneumatikami, do 5 t s nafukovacími pneumatikami. Statické: 50 kg/cm2.
Špeciálny dizajn podlahových dosiek umožňuje rýchle položenie veľkých plôch nevodivej priemyselnej podlahy. Možno ich použiť na všetky tvrdé podklady (podklady by mali byť len relatívne rovné, možné sú opotrebované a vlhké podlahy) a kobercové podlahy s minimálnou alebo žiadnou prípravou.
Svetlosivá mramorovaná.

Poznámka:

Uzemnenie podlahovej krytiny cez medený kábel č. 972591 a uzemňovaciu súpravu č. 972590. Objednajte samostatne. Uzemnenie musí vykonať odborník.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka