ESD box na drobné diely easyPick Výška 25 mm 2X4/1

Č. pol.: 972312 2X4/1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 038 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šírka×hĺbka v G / Typ Cena za kus vrát. DPH
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Séria easyPick
Výška 25 mm
Šírka 50 mm
Hĺbka 100 mm
Šírka v G 2
Hĺbka v G 4
Počet priečinkov v boxe 1
Farba čierna
Druh produktu Box na drobnosti

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 972312 2X4/1
EAN/GTIN 4067263981763
Číslo výrobcu 972312 2X4/1

Popis

Prevedenie:

Tvarovo stabilný ESD box na drobné diely easyPick z elektricky vodivého plastu.

Vhodné pro:

Do všetkých zásuviek s výškou čela 50 mm.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "easyPick" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka