{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Elektrostatická vlastnosť | EGB/ESD | |
Menovité napätie | 250 V | |
Spotreba energie | 31 W | |
Dodávky energie | Sieťová prevádzka | |
Žiarič vymeniteľný | nie | |
Počet LED diód | 24 | |
Farba svetla | neutrálna biela | |
Teplota farieb | 4 000 K | |
Dĺžka tela svietidla | 398 mm | |
Šírka tela svietidla | 136 mm | |
Výška tela svietidla | 33 mm | |
Typ príslušenstva | stolná svorka | |
Akčný rádius 3D kĺbové rameno | 180 Stupeň | |
Typ konektora vstup | C | |
Vypínač | Áno | |
Typ výrobku | Stolové svietidlo/pracovné svietidlo |
Číslo položky | 972280 31 | |
EAN/GTIN | 2050002011731 | |
Číslo výrobcu | 113020000-00678098 |