{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Hrúbka materiálu | 1,2 mm | |
Vertikálny výsuv Nosnosť | 600 kg | |
Nosnosť skriňového puzdra vnútri | 2 400 kg | |
Zásuvkový výsuv | Blokovanie výsuvu | |
Prestavenie výšky v mriežke | 37 mm | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Bezpečnostný certifikát | GS TÜV Süd | |
Výška | 1 000 mm | |
Šírka | 717 mm | |
Hĺbka | 725 mm | |
Šírka v E | 36E | |
Hĺbka v E | 36E | |
Vertikálny výsuv Zásuvka Šírka | 155 mm | |
Vertikálny výsuv Úžitková výška | 750 mm | |
Vertikálny výsuv Úžitková šírka | 145 mm | |
Vertikálny výsuv Úžitková hĺbka | 628 mm | |
Počet výsuvov | 4 | |
Vertikálny výsuv Prevedenie | vedené po podlahe | |
Hmotnosť | 188 kg | |
Druh produktu | Vertikálna vysokozáťažová CNC skriňa |
Číslo položky | 971600 4 | |
EAN/GTIN | 4045197495303 | |
Číslo výrobcu | 971600 4 |